Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Megger MIT230 Isolationsmessgerät 250 V, 500 V, 1000 V 1000 MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-106269-BP
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     MIT230-EN
EAN/GTIN:
     5036175216095
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät megger
isolationsmessgerät
MIT230, das handliche Isolations- und Durchgangsmessgerät

Prüfspannungen 250 V, 500 V, 1000 V
Durchgangsprüfung mit 200 mA
Messleitungskompensation
Digital- und Analoganzeige (Bargraph)

Bei der MIT200-Serie handelt es sich um Isolations- und Durchgangsmessgeräte, mit Prüfspannungen von 250 bis 1000 V. Sie finden Anwendung im Gebäudebereich ebenso wie bei industriellen Systemen sowie bei der Vor-Ort-Wartung und in Serviceabteilungen. Durch ihre Handlichkeit und Leichtigkeit sind sie ideal für Prüftechniker, die sie längere Zeit bei sich tragen müssen.

Ausstattung:
Messkategorie CAT III / 600 Volt · Schutzart IP 40 · Betrieb mit Batterien und Akkus möglich · Warnung vor spannungsführenden Prüfobjekten.

Technische Daten:


Lieferumfang:
Tragekoffer· Messleitungsset mit Prüfspitzen und Klemmen · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 98 x 195 x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
98 mm
Produktabmessung, Breite:
195 mm
1c. Marke:
Megger
Schutzart:
IP40
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Messfunktion:
Isolationswiderstand
Isolationswiderstand (max.):
1000 MΩ
Messbereich Spannung (max.):
600 V
Messbereich Spannung (min.):
25 V
Durchgangs-Prüfung (Art/Wert):
akustisch < 2 Ω
Spannungs-Versorgung (Details):
6 x Batterie 1,5 V IEC LR6 AA (wahlweise NiMH Akkus)
Prüfspannung:
250 V | 500 V | 1000 V
Gewicht:
0.53 kg
Education Product:
1
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: 5036175216095, Megger, MIT230-EN, MIT230, 535-3191
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
109
Frei Haus
ab € 302,72*
€ 341,09*
Frei Haus
ab € 322,63*
€ 354,71*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 415,98*
€ 446,76*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 420,82*
€ 452,22*
Frei Haus
ab € 427,86*
€ 460,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,22*
€ 538,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,05*
€ 535,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,82*
€ 500,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,34*
Zubehör
Duracell
DUR394004030
ab € 8,81*
Zubehör
Megger
1002-001
ab € 51,44*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.