Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 106239 Flügelmuttern M14 DIN 315 Temperguß galvanisch verzinkt 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-106239-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     106239
EAN/GTIN:
     4053199021611
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
din 315 d
Flügelmuttern

DIN315 GT (Temperguß) galvanisch verzinkt Flügelmuttern Produktklasse C (g) Abmessung: M 14

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 315 · Gewinde-Maß: M14 · Inhalt: 50 St. · Material: Temperguß · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produkt-Art: Flügelmuttern

Lieferumfang:
50x Flügelmuttern DIN 315.

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Temperguß
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Gewinde-Maß:
M14
Material (Details):
GT Temperguß galvanisch verzinkt
Ausführung (allgemein):
Flügelmuttern DIN 315
DIN-Norm:
DIN 315
Produkt-Art:
Flügelmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 106239, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,59*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,8118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,06*
€ 114,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,94*
€ 111,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,62*
€ 109,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,59*
€ 107,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.