Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 106237 Flügelmuttern M20 DIN 315 Temperguß 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-106237-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     106237
EAN/GTIN:
     4053199021598
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
din 315 d
Flügelmuttern

DIN315 GT (Temperguß) Flügelmuttern Produktklasse C (g) Abmessung: M 20

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 315 · Gewinde-Maß: M20 · Inhalt: 25 St. · Material: Temperguß · Produkt-Art: Flügelmuttern

Lieferumfang:
25x Flügelmuttern DIN 315.

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Temperguß
Gewinde-Maß:
M20
Material (Details):
GT Temperguß
Ausführung (allgemein):
Flügelmuttern DIN 315
DIN-Norm:
DIN 315
Produkt-Art:
Flügelmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 106237, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,64*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,5856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,87*
€ 216,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,49*
€ 213,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,76*
€ 210,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,64*
€ 195,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.