Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 106233 Flügelmuttern M10 DIN 315 Temperguß 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-106233-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     106233
EAN/GTIN:
     4053199021550
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
din 315 d m10
Flügelmuttern

DIN315 GT (Temperguß) Flügelmuttern Produktklasse C (g) Abmessung: M 10

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 315 · Gewinde-Maß: M10 · Inhalt: 100 St. · Material: Temperguß · Produkt-Art: Flügelmuttern

Lieferumfang:
100x Flügelmuttern DIN 315.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Temperguß
Gewinde-Maß:
M10
Material (Details):
GT Temperguß
Ausführung (allgemein):
Flügelmuttern DIN 315
DIN-Norm:
DIN 315
Produkt-Art:
Flügelmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, TOOLCRAFT, 106233, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,98*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,81*
€ 93,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,13*
€ 91,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,02*
€ 89,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,98*
€ 88,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.