Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 106212 Hammerkopfschrauben M16 60 mm DIN 261 Stahl 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-106212-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     106212
EAN/GTIN:
     4053199021413
Suchbegriffe:
DIN 261
DIN 261 Hammerkopfschraube
DIN 261 Hammerschraube
Hammerkopfschraube DIN 261
Hammerschrauben mit Muttern

DIN261 Mu 4.6 Hammerschrauben Abmessung: M 16 x 60

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 261 · Gewinde-Maß: M16 · Inhalt: 10 St. · Inkl. Mutter (Ja/Nein): Ja · Material: Stahl · Produkt-Art: Hammerkopfschrauben · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Schrauben Kopfform: Hammerkopf

Lieferumfang:
10x Hammerschrauben mit Muttern DIN 261.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Produktabmessung, Länge:
60 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Inkl. Mutter (Ja/Nein):
Ja
Material:
Stahl
Schrauben Kopfform:
Hammerkopf
Gewinde-Maß:
M16
Ausführung (allgemein):
Hammerschrauben mit Muttern DIN 261
DIN-Norm:
DIN 261
Produkt-Art:
Hammerkopfschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,24*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,55*
€ 60,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,76*
€ 59,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,72*
€ 56,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,40*
€ 55,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,24*
€ 55,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.