Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 106196 Hammerkopfschrauben M10 30 mm DIN 261 Stahl 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-106196-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     106196
EAN/GTIN:
     4053199021307
Suchbegriffe:
DIN 261
DIN 261 Hammerkopfschraube
DIN 261 Hammerschraube
Halfenschraube
Hammerschrauben mit Muttern

DIN261 Mu 4.6 Hammerschrauben Abmessung: M 10 x 30

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 261 · Gewinde-Maß: M10 · Inhalt: 25 St. · Inkl. Mutter (Ja/Nein): Ja · Material: Stahl · Produkt-Art: Hammerkopfschrauben · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Schrauben Kopfform: Hammerkopf

Lieferumfang:
25x Hammerschrauben mit Muttern DIN 261.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,30*
€ 33,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,90*
€ 28,44
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,84*
€ 25,99
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.