| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1061820-BP Herst.-Nr.: 1061820 EAN/GTIN: 4053199388523 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 1061820 Zylinderschrauben M3 12 mm Innensechskant DIN 912 Edelstahl A2 100 St.
Zylinderschrauben
Ausstattung: DIN 912 A 2 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 3 x 12
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · DIN-Norm: DIN 912 · Gewinde-Maß: M3 · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Produktabmessung, Länge: | 12 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Antrieb (Werkzeug): | Innensechskant | Material: | Edelstahl | Material-Eigenschaft: | A2 | Schrauben Kopfform: | Zylinderkopf | Gewinde-Maß: | M3 | Ausführung (allgemein): | Zylinderschrauben DIN 912 | DIN-Norm: | DIN 912 | Produkt-Art: | Zylinderschrauben | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |