Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1061796 Zylinderschrauben M2 3 mm Innensechskant DIN 912 Edelstahl A2 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061796-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061796
EAN/GTIN:
     4053199388288
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben

Ausstattung:
DIN 912 A 2 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 2 x 3

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · DIN-Norm: DIN 912 · Gewinde-Maß: M2 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Zylinderschrauben · Produktabmessung, Länge: 3 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
3 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Innensechskant
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Schrauben Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde-Maß:
M2
Ausführung (allgemein):
Zylinderschrauben DIN 912
DIN-Norm:
DIN 912
Produkt-Art:
Zylinderschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
€ 4,00*
ab € 11,36*
€ 12,63*
€ 4,00*
ab € 11,27*
€ 12,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,63*
€ 15,03
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.