Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1061795 Zylinderschrauben M1.6 8 mm Innensechskant DIN 912 Edelstahl A2 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061795-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061795
EAN/GTIN:
     4053199388271
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderschrauben

Ausstattung:
DIN 912 A 2 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 1,6 x 8

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · DIN-Norm: DIN 912 · Gewinde-Maß: M1.6 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 8 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Zylinderschrauben

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 8,71*
€ 4,00*
ab € 7,38*
€ 8,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,71*
€ 10,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,46*
€ 8,88
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0661* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.