Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1061788 Verschlussschrauben 3/8 Zoll DIN 910 Edelstahl A5 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061788-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061788
EAN/GTIN:
     4053199388202
Suchbegriffe:
DIN 910 G
Verschlussschrauben DIN 910 G
Edelstahlschraube DIN 910 G
din 910 g 3/8 a5
Verschlussschrauben

Ausstattung:
DIN 910-2 1.4571 (A 5) Rohr EG Verschlußschr.m.Bund u. Aussen-6Kt. mit Entlüftung,zyl.Rohrgewinde G Abmessung: EG 3/8 A

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 910 · Inhalt: 10 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A5 · Produkt-Art: Verschlussschrauben · Schrauben Kopfform: Sechskantkopf · Zollgröße: 3/8 Zoll

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A5
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Material (Details):
Edelstahl A5
Ausführung (allgemein):
Verschlussschrauben DIN 910
Zollgröße:
3/8 Zoll
DIN-Norm:
DIN 910
Produkt-Art:
Verschlussschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din 910 g, din 910 g3/8, TOOLCRAFT, 1061788
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,14*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 26,614* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 298,93*
€ 355,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 296,80*
€ 353,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 282,14*
€ 335,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 266,14*
€ 316,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.