Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1061784 Verschlussschrauben 1 1/4 Zoll DIN 910 Edelstahl A4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061784-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061784
EAN/GTIN:
     4053199388165
Suchbegriffe:
DIN 910 G
Verschlussschrauben DIN 910 G
Edelstahlschraube DIN 910 G
din 910 g 1 1/4
Verschlussschrauben

Ausstattung:
DIN 910 A 4 zyl.-Rohr G Verschlußschr.m.Bund u. Aussen-6Kt. zylindrisches Rohrgewinde G Abmessung: G 1 1/4 A

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 910 · Inhalt: 1 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Produkt-Art: Verschlussschrauben · Schrauben Kopfform: Sechskantkopf · Zollgröße: 1 1/4 Zoll

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A4
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Material (Details):
Edelstahl A4
Ausführung (allgemein):
Verschlussschrauben DIN 910
Zollgröße:
1 1/4 Zoll
DIN-Norm:
DIN 910
Produkt-Art:
Verschlussschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din 910 g, TOOLCRAFT, 1061784
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,79*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.