Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1061771 Verschlussschrauben M18 DIN 910 Edelstahl A4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061771-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061771
EAN/GTIN:
     4053199388035
Suchbegriffe:
DIN 910 M
Verschlussschrauben DIN 910 M
Edelstahlschraube DIN 910 M
din 910 m18x1,5
Verschlussschrauben

Ausstattung:
DIN 910 A 4 zyl.-Fein Verschlußschr.m.Bund u. Aussen-6Kt. zylindrisches Feingewinde Abmessung: M 18 x 1,5

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 910 · Gewinde-Maß: M18 · Inhalt: 1 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Produkt-Art: Verschlussschrauben · Schrauben Kopfform: Sechskantkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A4
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde-Maß:
M18
Ausführung (allgemein):
Verschlussschrauben DIN 910
DIN-Norm:
DIN 910
Produkt-Art:
Verschlussschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din 910 m 18, din 910 m, TOOLCRAFT, 1061771
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.