Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1061770 Verschlussschrauben M16 DIN 910 Edelstahl A4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061770-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061770
EAN/GTIN:
     4053199388028
Suchbegriffe:
DIN 910 M
Edelstahlschraube DIN 910 M
Verschlussschrauben DIN 910 M
verschlussschraube din 910 m16x1,5
Verschlussschrauben

Ausstattung:
DIN 910 A 4 zyl.-Fein Verschlußschr.m.Bund u. Aussen-6Kt. zylindrisches Feingewinde Abmessung: M 16 x 1,5

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 910 · Gewinde-Maß: M16 · Inhalt: 1 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Schrauben Kopfform: Sechskantkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Verschlussschrauben

Weitere Suchbegriffe: din 910 m, din 910 m16, TOOLCRAFT, 1061770
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.