Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1061764 Verschlussschrauben 1 1/4 Zoll Innensechskant DIN 908 Edelstahl A4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061764-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061764
EAN/GTIN:
     4053199387960
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
Edelstahlschraube DIN 908 G
din 908 g 1 1/4"
Verschlußschrauben

Ausstattung:
DIN 908 A 4 zyl.-Rohr G Verschlußschrauben mit Bund u. ISK zylindrisches Feingewinde Abmessung: G 1 1/4 A

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · DIN-Norm: DIN 908 · Inhalt: 1 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Produkt-Art: Verschlussschrauben · Zollgröße: 1 1/4 Zoll

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Innensechskant
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A4
Material (Details):
Edelstahl A4
Ausführung (allgemein):
Verschlußschrauben DIN 908
Zollgröße:
1 1/4 Zoll
DIN-Norm:
DIN 908
Produkt-Art:
Verschlussschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din 908 g, TOOLCRAFT, 1061764
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,77*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.