Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1061762 Verschlussschrauben 3/4 Zoll Innensechskant DIN 908 Edelstahl A4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061762-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061762
EAN/GTIN:
     4053199387946
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
Edelstahlschraube DIN 908 G
din908 g3/4
Verschlußschrauben

Ausstattung:
DIN 908 A 4 zyl.-Rohr G Verschlußschrauben mit Bund u. ISK zylindrisches Feingewinde Abmessung: G 3/4 A

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · DIN-Norm: DIN 908 · Inhalt: 1 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Produkt-Art: Verschlussschrauben · Zollgröße: 3/4 Zoll

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Innensechskant
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A4
Material (Details):
Edelstahl A4
Ausführung (allgemein):
Verschlußschrauben DIN 908
Zollgröße:
3/4 Zoll
DIN-Norm:
DIN 908
Produkt-Art:
Verschlussschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din 908 g, TOOLCRAFT, 1061762
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.