Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1061758 Verschlussschrauben 1/8 Zoll Innensechskant DIN 908 Edelstahl A4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061758-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061758
EAN/GTIN:
     4053199387908
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
Edelstahlschraube DIN 908 G
din908 g1/8 a4
Verschlußschrauben

Ausstattung:
DIN 908 A 4 zyl.-Rohr G Verschlußschrauben mit Bund u. ISK zylindrisches Feingewinde Abmessung: G 1/8 A

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · DIN-Norm: DIN 908 · Inhalt: 1 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Produkt-Art: Verschlussschrauben · Zollgröße: 1/8 Zoll

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Innensechskant
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A4
Material (Details):
Edelstahl A4
Ausführung (allgemein):
Verschlußschrauben DIN 908
Zollgröße:
1/8 Zoll
DIN-Norm:
DIN 908
Produkt-Art:
Verschlussschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din 908 g, din908 g1/8, TOOLCRAFT, 1061758
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.