Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1061755 Verschlussschrauben M24 Innensechskant DIN 908 Edelstahl A4 50 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061755-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061755
EAN/GTIN:
     4053199387878
Suchbegriffe:
DIN 908 M
Edelstahlschraube DIN 908 M
Verschlussschrauben DIN 908 M
din 908 m v4a
Verschlußschrauben

Ausstattung:
DIN 908 A 4 zyl.-Fein Verschlußschrauben mit Bund u. ISK zylindrisches Feingewinde Abmessung: M 24 x 1,5

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · DIN-Norm: DIN 908 · Gewinde-Maß: M24 · Inhalt: 50 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Verschlussschrauben

Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 908 m, TOOLCRAFT, 1061755
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,07*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 6,9814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 458,24*
€ 545,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 384,04*
€ 457,01
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 349,07*
€ 415,39
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.