Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1061750 Verschlussschrauben M14 Innensechskant DIN 908 Edelstahl A4 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061750-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061750
EAN/GTIN:
     4053199387823
Suchbegriffe:
DIN 908 M
Edelstahlschraube DIN 908 M
Verschlussschrauben DIN 908 M
din 908 m14x1,5
Verschlußschrauben

Ausstattung:
DIN 908 A 4 zyl.-Fein Verschlußschrauben mit Bund u. ISK zylindrisches Feingewinde Abmessung: M 14 x 1,5

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · DIN-Norm: DIN 908 · Gewinde-Maß: M14 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Verschlussschrauben

Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 908 m, din 908 m v4a, TOOLCRAFT, 1061750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,23*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,4223* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 317,33*
€ 377,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 269,28*
€ 320,44
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 242,23*
€ 288,25
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.