Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1061749 Verschlussschrauben M12 Innensechskant DIN 908 Edelstahl A4 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061749-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061749
EAN/GTIN:
     4053199387816
Suchbegriffe:
DIN 908 M
Edelstahlschraube DIN 908 M
Verschlussschrauben DIN 908 M
din 908 m12x1,5
Verschlußschrauben

Ausstattung:
DIN 908 A 4 zyl.-Fein Verschlußschrauben mit Bund u. ISK zylindrisches Feingewinde Abmessung: M 12 x 1,5

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · DIN-Norm: DIN 908 · Gewinde-Maß: M12 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Verschlussschrauben

Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 908 m, din 908 m12, TOOLCRAFT, 1061749
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,20*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 274,83*
€ 327,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 244,71*
€ 291,20
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 210,20*
€ 250,14
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.