Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1061744 Verschlussschrauben 1/2 Zoll Innensechskant DIN 906 Edelstahl A4 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061744-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061744
EAN/GTIN:
     4053199387762
Suchbegriffe:
DIN 906 R
Verschlussschrauben DIN 906 R
Edelstahlschraube DIN 906 R
din 906 r 1/2 a4
Verschlußschrauben

Ausstattung:
DIN 906 A 4 keg.-Rohr R Verschlußschrauben mit Innensechskant kegeliges Rohrgewinde R Abmessung: R 1/2

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · DIN-Norm: DIN 906 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Produkt-Art: Verschlussschrauben · Zollgröße: 1/2 Zoll

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Innensechskant
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A4
Material (Details):
Edelstahl A4
Ausführung (allgemein):
Verschlußschrauben DIN 906
Zollgröße:
1/2 Zoll
DIN-Norm:
DIN 906
Produkt-Art:
Verschlussschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din 906 r, din 906 r1/2, TOOLCRAFT, 1061744
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,90*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,069* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 230,48*
€ 274,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 227,74*
€ 271,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 223,15*
€ 265,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 206,90*
€ 246,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.