Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1061742 Verschlussschrauben 1/4 Zoll Innensechskant DIN 906 Edelstahl A4 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061742-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061742
EAN/GTIN:
     4053199387748
Suchbegriffe:
DIN 906 R
Verschlussschrauben DIN 906 R
Edelstahlschraube DIN 906 R
din 906 r1/4
Verschlußschrauben

Ausstattung:
DIN 906 A 4 keg.-Rohr R Verschlußschrauben mit Innensechskant kegeliges Rohrgewinde R Abmessung: R 1/4

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · DIN-Norm: DIN 906 · Inhalt: 50 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Produkt-Art: Verschlussschrauben · Zollgröße: 1/4 Zoll

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Innensechskant
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A4
Material (Details):
Edelstahl A4
Ausführung (allgemein):
Verschlußschrauben DIN 906
Zollgröße:
1/4 Zoll
DIN-Norm:
DIN 906
Produkt-Art:
Verschlussschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din 906 r, TOOLCRAFT, 1061742
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,55*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,111* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,84*
€ 203,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,39*
€ 199,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,30*
€ 196,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,55*
€ 185,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.