Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1061739 Verschlussschrauben M18 Innensechskant DIN 906 Edelstahl A4 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061739-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061739
EAN/GTIN:
     4053199387717
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Edelstahlschraube DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
din 906 m18x1.5
Verschlußschrauben

Ausstattung:
DIN 906 A 4 keg.-Fein Verschlußschrauben mit Innensechskant kegeliges Feingewinde Abmessung: M 18 x 1,5

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · DIN-Norm: DIN 906 · Gewinde-Maß: M18 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Verschlussschrauben

Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 906 m, TOOLCRAFT, 1061739
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,00*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 3,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 422,30*
€ 502,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 356,67*
€ 424,44
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 324,00*
€ 385,56
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.