Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1061737 Verschlussschrauben M14 Innensechskant DIN 906 Edelstahl A4 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061737-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061737
EAN/GTIN:
     4053199387694
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Edelstahlschraube DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
din 906 m14x1.5
Verschlußschrauben

Ausstattung:
DIN 906 A 4 keg.-Fein Verschlußschrauben mit Innensechskant kegeliges Feingewinde Abmessung: M 14 x 1,5

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · DIN-Norm: DIN 906 · Gewinde-Maß: M14 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Verschlussschrauben

Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 906 m, din 906 m14, TOOLCRAFT, 1061737
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,51*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,8051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 234,82*
€ 279,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 202,65*
€ 241,15
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 180,51*
€ 214,81
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.