Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1061736 Verschlussschrauben M12 Innensechskant DIN 906 Edelstahl A4 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061736-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061736
EAN/GTIN:
     4053199387687
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Edelstahlschraube DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
din 906 m 12 x 1,5
Verschlußschrauben

Ausstattung:
DIN 906 A 4 keg.-Fein Verschlußschrauben mit Innensechskant kegeliges Feingewinde Abmessung: M 12 x 1,5

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · DIN-Norm: DIN 906 · Gewinde-Maß: M12 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Verschlussschrauben

Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 906 m, din 906 m12, TOOLCRAFT, 1061736
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,10*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,901* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,74*
€ 137,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,50*
€ 125,55
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 90,10*
€ 107,22
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.