Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1061735 Verschlussschrauben M10 Innensechskant DIN 906 Edelstahl A4 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061735-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061735
EAN/GTIN:
     4053199387670
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
Edelstahlschraube DIN 906 M
din 906 m10x1 a4
Verschlußschrauben

Ausstattung:
DIN 906 A 4 keg.-Fein Verschlußschrauben mit Innensechskant kegeliges Feingewinde Abmessung: M 10 x 1

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · DIN-Norm: DIN 906 · Gewinde-Maß: M10 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Produkt-Art: Verschlussschrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Innensechskant
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A4
Gewinde-Maß:
M10
Ausführung (allgemein):
Verschlußschrauben DIN 906
DIN-Norm:
DIN 906
Produkt-Art:
Verschlussschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 906 m, edelstahlschraube din 906 m10x1, TOOLCRAFT, 1061735
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,09*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8109* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,40*
€ 104,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,35*
€ 100,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,83*
€ 97,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,09*
€ 96,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.