Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1061732 Stiftschrauben M16 40 mm DIN 835 Edelstahl A4 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061732-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061732
EAN/GTIN:
     4053199387649
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
din 835 m16x40
din 835
Stiftschrauben

Ausstattung:
DIN 835 A 4 Stiftschrauben Einschraubende = 2 d Abmessung: M 16 x 40

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 835 · Gewinde-Maß: M16 · Inhalt: 10 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Schrauben-Art (Kategorisierung): Stiftschrauben

Weitere Suchbegriffe: din 835 a 4, TOOLCRAFT, 1061732
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,10*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,57*
€ 61,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,51*
€ 52,97
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 41,10*
€ 48,91
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.