Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1061728 Stiftschrauben M12 40 mm DIN 835 Edelstahl A4 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061728-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061728
EAN/GTIN:
     4053199387601
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
din 835 m12
din 835
Stiftschrauben

Ausstattung:
DIN 835 A 4 Stiftschrauben Einschraubende = 2 d Abmessung: M 12 x 40

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 835 · Gewinde-Maß: M12 · Inhalt: 10 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Schrauben-Art (Kategorisierung): Stiftschrauben

Weitere Suchbegriffe: din 835 a 4, TOOLCRAFT, 1061728
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,51*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,651* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,14*
€ 40,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,57*
€ 34,00
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 26,51*
€ 31,55
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG