Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1061722 Stiftschrauben M10 30 mm DIN 835 Edelstahl A4 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061722-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061722
EAN/GTIN:
     4053199387540
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
Edelstahlschraube DIN 835
din 835 m 10x30
Stiftschrauben

Ausstattung:
DIN 835 A 4 Stiftschrauben Einschraubende = 2 d Abmessung: M 10 x 30

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 835 · Gewinde-Maß: M10 · Inhalt: 10 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Produkt-Art: Stiftschrauben · Produktabmessung, Länge: 30 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Produktabmessung, Länge:
30 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A4
Gewinde-Maß:
M10
Ausführung (allgemein):
Stiftschrauben DIN 835
DIN-Norm:
DIN 835
Produkt-Art:
Stiftschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din 835, din 835 m10, TOOLCRAFT, 1061722
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,90*
€ 16,54
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.