Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1061719 Stiftschrauben M8 30 mm DIN 835 Edelstahl A4 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061719-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061719
EAN/GTIN:
     4053199387519
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
din 835 a4 m8x30
din 835
Stiftschrauben

Ausstattung:
DIN 835 A 4 Stiftschrauben Einschraubende = 2 d Abmessung: M 8 x 30

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 835 · Gewinde-Maß: M8 · Inhalt: 10 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Schrauben-Art (Kategorisierung): Stiftschrauben

Weitere Suchbegriffe: din 835 m8, TOOLCRAFT, 1061719
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,53*
€ 12,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.