Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1061582 Rändelschrauben M4 8 mm DIN 653 Edelstahl 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061582-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061582
EAN/GTIN:
     4053199386147
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Edelstahlschraube DIN 653
Rändelschrauben

Ausstattung:
DIN 653 A 1 Rändelschrauben niedrige Form Abmessung: M 4 x 8

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 653 · Gewinde-Maß: M4 · Inhalt: 10 St. · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Länge: 8 mm · Schrauben Kopfform: Rändelkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Rändelschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,31*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,731* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,16*
€ 41,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,35*
€ 34,93
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 27,31*
€ 32,50
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.