Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1061580 Rändelschrauben M3 12 mm DIN 653 Edelstahl 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061580-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061580
EAN/GTIN:
     4053199386123
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
Rändelschrauben

Ausstattung:
DIN 653 A 1 Rändelschrauben niedrige Form Abmessung: M 3 x 12

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 653 · Gewinde-Maß: M3 · Inhalt: 10 St. · Material: Edelstahl · Produkt-Art: Rändelschrauben · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Schrauben Kopfform: Rändelkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Produktabmessung, Länge:
12 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Schrauben Kopfform:
Rändelkopf
Gewinde-Maß:
M3
Ausführung (allgemein):
Rändelschrauben DIN 653
DIN-Norm:
DIN 653
Produkt-Art:
Rändelschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,73*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,573* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,68*
€ 32,94
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,73*
€ 30,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.