|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1061560-BP Herst.-Nr.: 1061560 EAN/GTIN: 4053199385928 |
| | |
|
|  |  |
 | Flachrundschrauben
Ausstattung: DIN 603 A 4 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Abmessung: M 12 x 150
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Vierkant · DIN-Norm: DIN 603 · Gewinde-Maß: M12 · Inhalt: 1 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Produkt-Art: Flachrundschraube · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Schrauben Kopfform: Flachrundkopf
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 150 mm | 1c. Marke: | TOOLCRAFT | Antrieb (Werkzeug): | Vierkant | Material: | Edelstahl | Material-Eigenschaft: | A4 | Schrauben Kopfform: | Flachrundkopf | Gewinde-Maß: | M12 | Ausführung (allgemein): | Flachrundschrauben DIN 603 | DIN-Norm: | DIN 603 | Produkt-Art: | Flachrundschraube | Zertifizierungen: | DIN |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |