Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1061505 Flachrundschraube M8 35 mm Vierkant DIN 603 Edelstahl A4 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061505-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061505
EAN/GTIN:
     4053199385379
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschrauben

Ausstattung:
DIN 603 A 4 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Abmessung: M 8 x 35

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Vierkant · DIN-Norm: DIN 603 · Gewinde-Maß: M8 · Inhalt: 25 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Produkt-Art: Flachrundschraube · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Schrauben Kopfform: Flachrundkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Produktabmessung, Länge:
35 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Vierkant
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A4
Schrauben Kopfform:
Flachrundkopf
Gewinde-Maß:
M8
Ausführung (allgemein):
Flachrundschrauben DIN 603
DIN-Norm:
DIN 603
Produkt-Art:
Flachrundschraube
Zertifizierungen:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,80*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,37*
€ 25,43
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,80*
€ 23,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.