Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1061469 Flachrundschraube M16 150 mm Vierkant DIN 603 Edelstahl A2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061469-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061469
EAN/GTIN:
     4053199385010
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschrauben

Ausstattung:
DIN 603 A 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Abmessung: M 16 x 150

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Vierkant · DIN-Norm: DIN 603 · Gewinde-Maß: M16 · Inhalt: 1 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Flachrundschraube · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Schrauben Kopfform: Flachrundkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
150 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Vierkant
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Schrauben Kopfform:
Flachrundkopf
Gewinde-Maß:
M16
Ausführung (allgemein):
Flachrundschrauben DIN 603
DIN-Norm:
DIN 603
Produkt-Art:
Flachrundschraube
Zertifizierungen:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,52*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.