Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1061362 Flachrundschraube M5 35 mm Vierkant DIN 603 Edelstahl A2 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061362-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061362
EAN/GTIN:
     4053199383948
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschrauben

Ausstattung:
DIN 603 A 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Abmessung: M 5 x 35

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Vierkant · DIN-Norm: DIN 603 · Gewinde-Maß: M5 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Schrauben Kopfform: Flachrundkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Flachrundschraube

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,07*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2007* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,18*
€ 31,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,89*
€ 26,05
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 20,07*
€ 23,88
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.