Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1061360 Flachrundschraube M5 25 mm Vierkant DIN 603 Edelstahl A2 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061360-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061360
EAN/GTIN:
     4053199383924
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschrauben

Ausstattung:
DIN 603 A 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Abmessung: M 5 x 25

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Vierkant · DIN-Norm: DIN 603 · Gewinde-Maß: M5 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Schrauben Kopfform: Flachrundkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Flachrundschraube

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1311* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,35*
€ 20,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,74*
€ 17,54
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 13,11*
€ 15,60
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.