Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1061359 Flachrundschraube M5 20 mm Vierkant DIN 603 Edelstahl A2 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061359-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061359
EAN/GTIN:
     4053199383917
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschrauben

Ausstattung:
DIN 603 A 2 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Abmessung: M 5 x 20

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Vierkant · DIN-Norm: DIN 603 · Gewinde-Maß: M5 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Schrauben Kopfform: Flachrundkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Flachrundschraube

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1073* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,23*
€ 16,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,33*
€ 14,67
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.