Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1061354 Ringmuttern M12 DIN 582 Edelstahl A4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061354-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061354
EAN/GTIN:
     4053199383863
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Ringmuttern

Ausstattung:
DIN 582 A 4 Ringmuttern Abmessung: M 12

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 582 · Gewinde-Maß: M12 · Inhalt: 1 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Produkt-Art: Ringmuttern

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A4
Gewinde-Maß:
M12
Material (Details):
Edelstahl A4
Ausführung (allgemein):
Ringmuttern DIN 582
DIN-Norm:
DIN 582
Produkt-Art:
Ringmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 582, Ringmutter (ohne Norm), din582 a4, edelstahlmutter din 582, din 582 m12, TOOLCRAFT, 1061354, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,67*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.