Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1061348 Ringmuttern M12 DIN 582 Edelstahl A2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061348-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061348
EAN/GTIN:
     4053199383801
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Ringmuttern

Ausstattung:
DIN 582 A 2 Ringmuttern Abmessung: M 12

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 582 · Gewinde-Maß: M12 · Inhalt: 1 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Ringmuttern

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Gewinde-Maß:
M12
Material (Details):
Edelstahl A2
Ausführung (allgemein):
Ringmuttern DIN 582
DIN-Norm:
DIN 582
Produkt-Art:
Ringmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 582, Ringmutter (ohne Norm), din 582 a2, edelstahlmutter din 582, din 582 m12, TOOLCRAFT, 1061348, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,75*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.