Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen
 >  > Artikel

TOOLCRAFT 1061345 Ringschrauben M30 DIN 580 Edelstahl A4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061345-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061345
EAN/GTIN:
     4053199383771
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Ringschrauben

Ausstattung:
DIN 580 A 4 Ringschrauben Abmessung: M 30

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 580 · Gewinde-Maß: M30 · Inhalt: 1 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Produkt-Art: Ringschrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A4
Gewinde-Maß:
M30
Ausführung (allgemein):
Ringschrauben DIN 580
DIN-Norm:
DIN 580
Produkt-Art:
Ringschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,65*
€ 379,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,65*
€ 372,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,80*
€ 349,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,59*
€ 331,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.