Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1061335 Ringschrauben M12 DIN 580 Edelstahl A2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061335-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061335
EAN/GTIN:
     4053199383672
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Gewindeösen
Ringschrauben

Ausstattung:
DIN 580 A 2 Ringschrauben Abmessung: M 12

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 580 · Gewinde-Maß: M12 · Inhalt: 1 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Ringschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.