Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1061334 Ringschrauben M10 DIN 580 Edelstahl A2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061334-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061334
EAN/GTIN:
     4053199383665
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Gewindeösen
Ringschrauben

Ausstattung:
DIN 580 A 2 Ringschrauben Abmessung: M 10

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 580 · Gewinde-Maß: M10 · Inhalt: 1 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Ringschrauben

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,06*
€ 15,70*
Lager 102
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 15,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.