Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1061171 Sechskantschrauben 5 mm 30 mm Außensechskant DIN 571 Edelstahl A2 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061171-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061171
EAN/GTIN:
     4053199382033
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskant-Holzschr.

Ausstattung:
DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben Abmessung: 5 x 30

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 571 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Schrauben Kopfform: Sechskantkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,25*
€ 16,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,11*
€ 14,41
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,88*
€ 12,95
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.