Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1061166 Vierkantmuttern M4 DIN 562 Edelstahl A4 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061166-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061166
EAN/GTIN:
     4053199381982
Suchbegriffe:
DIN 562
DIN 562 Mutter
DIN 562 Vierkantmutter
Mutter DIN 562
Vierkantmuttern

Ausstattung:
DIN 562 A 4 Vierkantmuttern,niedrige Form Produktklasse B - C Abmessung: M 4

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 562 · Gewinde-Maß: M4 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Produkt-Art: Vierkantmuttern

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A4
Gewinde-Maß:
M4
Material (Details):
Edelstahl A4
Ausführung (allgemein):
Vierkantmuttern DIN 562
DIN-Norm:
DIN 562
Produkt-Art:
Vierkantmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 562, Edelstahlmutter DIN 562, din 562 a4, edelstahlmutter din 562, din 562 m4, TOOLCRAFT, 1061166, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
€ 4,00*
ab € 8,60*
€ 9,87*
€ 4,00*
ab € 8,28*
€ 9,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,87*
€ 11,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,086* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.