Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1061165 Vierkantmuttern M3 DIN 562 Edelstahl A4 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061165-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061165
EAN/GTIN:
     4053199381975
Suchbegriffe:
DIN 562
DIN 562 Mutter
DIN 562 Vierkantmutter
Mutter DIN 562
Vierkantmuttern

Ausstattung:
DIN 562 A 4 Vierkantmuttern,niedrige Form Produktklasse B - C Abmessung: M 3

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 562 · Gewinde-Maß: M3 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Produkt-Art: Vierkantmuttern

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A4
Gewinde-Maß:
M3
Material (Details):
Edelstahl A4
Ausführung (allgemein):
Vierkantmuttern DIN 562
DIN-Norm:
DIN 562
Produkt-Art:
Vierkantmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 562, Edelstahlmutter DIN 562, din562 a4 m3, edelstahlmutter din 562, din 562 a4, TOOLCRAFT, 1061165, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,44*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,74*
€ 40,15
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,44*
€ 37,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.