Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1061157 Vierkantmuttern M12 DIN 557 Edelstahl A2 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061157-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061157
EAN/GTIN:
     4053199381890
Suchbegriffe:
DIN 557
DIN 557 Mutter
DIN 557 Vierkantmutter
Mutter DIN 557
Vierkantmuttern

Ausstattung:
DIN 557 A 2 Vierkantmuttern Abmessung: M 12

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 557 · Gewinde-Maß: M12 · Inhalt: 50 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Vierkantmuttern

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Gewinde-Maß:
M12
Material (Details):
Edelstahl A2
Ausführung (allgemein):
Vierkantmuttern DIN 557
DIN-Norm:
DIN 557
Produkt-Art:
Vierkantmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 557, Edelstahlmutter DIN 557, din 557 a2, din 557, din 557 m12, TOOLCRAFT, 1061157, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,19*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,61*
€ 37,62
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,19*
€ 34,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.