Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1061155 Vierkantmuttern M8 DIN 557 Edelstahl A2 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061155-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061155
EAN/GTIN:
     4053199381876
Suchbegriffe:
DIN 557
DIN 557 Mutter
DIN 557 Vierkantmutter
Mutter DIN 557
Vierkantmuttern

Ausstattung:
DIN 557 A 2 Vierkantmuttern Abmessung: M 8

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 557 · Gewinde-Maß: M8 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Vierkantmuttern

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Gewinde-Maß:
M8
Material (Details):
Edelstahl A2
Ausführung (allgemein):
Vierkantmuttern DIN 557
DIN-Norm:
DIN 557
Produkt-Art:
Vierkantmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 557, Edelstahlmutter DIN 557, din 557 m8 a2, din 557 m8, din 557 a2, TOOLCRAFT, 1061155, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,77*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2377* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,85*
€ 30,76
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,77*
€ 28,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.