Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1061153 Vierkantmuttern M5 DIN 557 Edelstahl A2 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1061153-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1061153
EAN/GTIN:
     4053199381852
Suchbegriffe:
DIN 557
DIN 557 Mutter
DIN 557 Vierkantmutter
Mutter DIN 557
Vierkantmuttern

Ausstattung:
DIN 557 A 2 Vierkantmuttern Abmessung: M 5

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 557 · Gewinde-Maß: M5 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Vierkantmuttern

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Gewinde-Maß:
M5
Material (Details):
Edelstahl A2
Ausführung (allgemein):
Vierkantmuttern DIN 557
DIN-Norm:
DIN 557
Produkt-Art:
Vierkantmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 557, Edelstahlmutter DIN 557, din557 m5 a2, din 557 a2, din 557, TOOLCRAFT, 1061153, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,10*
€ 14,40
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.