Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1060988 Schlitzmuttern M8 DIN 546 Edelstahl A4 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1060988-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1060988
EAN/GTIN:
     4053199380206
Suchbegriffe:
DIN 546
DIN 546 Mutter
DIN 546 Rundmutter
DIN 546 Schlitzmutter
Schlitzmuttern

Ausstattung:
DIN 546 A4 Schlitzmuttern Abmessung: M 8

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 546 · Gewinde-Maß: M8 · Inhalt: 50 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Produkt-Art: Schlitzmuttern

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A4
Gewinde-Maß:
M8
Material (Details):
Edelstahl A4
Ausführung (allgemein):
Schlitzmuttern DIN 546
DIN-Norm:
DIN 546
Produkt-Art:
Schlitzmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,94*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5188* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,88*
€ 33,18
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,94*
€ 30,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.