Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1060887 Rändelmuttern M10 DIN 467 Edelstahl 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1060887-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1060887
EAN/GTIN:
     4053199379194
Suchbegriffe:
DIN 467
DIN 467 Mutter
DIN 467 Rändelmutter
Mutter DIN 467
Rändelmuttern

Ausstattung:
DIN 467 1.4305 (A 1) Rändelmuttern, niedrige Form Abmessung: M 10

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 467 · Gewinde-Maß: M10 · Inhalt: 10 St. · Material: Edelstahl · Produkt-Art: Rändelmuttern

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Gewinde-Maß:
M10
Material (Details):
Edelstahl A1
Ausführung (allgemein):
Rändelmuttern DIN 467
DIN-Norm:
DIN 467
Produkt-Art:
Rändelmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 467, Edelstahlmutter DIN 467, din467 m10 edelstahl, din 467 edelstahl, din 467, TOOLCRAFT, 1060887, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,99*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,099* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,39*
€ 77,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,34*
€ 76,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,99*
€ 73,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,99*
€ 72,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.